Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierung M40x1,5/M25x1,5 GHG 960 1946 R0059


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierung M40x1,5/M25x1,5 GHG 960 1946 R0059
Reduzierung M40x1,5/M25x1,5 GHG 960 1946 R0059
Artikel-Nr.:
     3517A-45239942
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG9601946R0059
EAN/GTIN:
     4250217429224
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Reduktionsring
ceag leitungseinführung
leitungseinführung

Reduzierung M40x1,5/M25x1,5 GHG 960 1946 R0059

Ex-e Reduzierung Polyamid, IP66 / IP68 - 0.1 barM40 / M25, Gewindelänge 10 mm, Temp. -55 °C bis 70 °C, BE=10
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
25
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
sonstige
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
40
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,62*
€ 15,62*
10
€ 5,95*
ab € 12,64*
€ 15,64*
29 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 13,19*
€ 16,13*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 13,68*
€ 16,59*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 12,64*
€ 18,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.