Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asymmetrierelais 3AC50/60HZ BA9040.12/001 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asymmetrierelais 3AC50/60HZ BA9040.12/001 400V
Asymmetrierelais 3AC50/60HZ BA9040.12/001 400V
Artikel-Nr.:
     3517A-45246350
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0043764
EAN/GTIN:
     4030641437640
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais

Asymmetrierelais 3AC50/60HZ BA9040.12/001 400V

Asymmetrierelais nach IEC/EN 60 255, DIN VDE 0435-303 mit Erkennung von Spannungsasymmetrie, Phasenausfall, Rückspannungen, 2 LED-Anzeigen für Spannungsversorgung und Kontaktstellung, Leiteranschluß: auch 2 x 1,5 mm² Litze mit Hülse und Kunststoffkragen oder 2 x 2,5 mm² massiv DIN 46 228-1/-2/-3/-4
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
400 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Funktion Unterspannungserkennung:
ja
Funktion Überspannungserkennung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
57 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 170,54*
€ 198,04*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 173,44*
€ 199,62*
Frei Haus
ab € 178,59*
€ 204,92*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 173,63*
€ 205,08*
4 Tage
2
€ 6,95*
ab € 176,97*
€ 207,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,62*
€ 237,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,36*
€ 234,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,99*
€ 227,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,99*
€ 217,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,44*
€ 206,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.