Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter Zwischenbau P5-160/V/SVB/N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-45246990
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     280930
EAN/GTIN:
     4015082809300
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter

Hauptschalter Zwischenbau P5-160/V/SVB/N

Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Typkenner: P5, STOPP-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, Information zum Lieferumfang: Hilfsschalterkontakt nachrüstbar., 3-polig + N, Abschließbarkeit: abschließbar in 0-Stellung, Schutzart: Front IP65, Bauform: Zwischenbau, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 55 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 160 A, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,66*
€ 261,22*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 235,19*
€ 266,41*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 247,49*
€ 279,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 259,02*
€ 290,96*
Frei Haus
ab € 258,97*
€ 291,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,53*
€ 332,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,29*
€ 332,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,32*
€ 324,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,61*
€ 317,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,49*
€ 294,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
Eaton
047423
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
047424
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
048289
ab € 4,12*
Zubehör
Eaton
062491
ab € 8,56*
Zubehör
Eaton
205551
ab € 1,18*
Zubehör
Eaton
207444
ab € 25,55*
Zubehör
Eaton
280973
ab € 28,88*
Zubehör
Eaton
017253
ab € 2,07*
Zubehör
Eaton
019626
ab € 2,73*
Zubehör
Eaton
266905 FS-ALU980-T0
ab € 1,39*
Zubehör
Eaton
231972
ab € 5,62*
Zubehör
Eaton
205544 ZFS75-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
045065 V/EA/SVB-T5
ab € 17,27*
Zubehör
Eaton
000652 N-P1Z
ab € 6,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.