Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel 11pol. P2CF-11-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel 11pol. P2CF-11-E
Sockel 11pol. P2CF-11-E
Artikel-Nr.:
     3517A-45248745
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     P2CF-11-E
EAN/GTIN:
     4536854821004
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel

Sockel 11pol. P2CF-11-E

Sockel für DIN-Schienen-Montage/Oberflächenmontage, 11-polig, Schraubklemmen, incl. Halteklammern
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Anzahl der Pins:
11
Breite:
49 mm
Höhe:
37 mm
Tiefe:
76 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,76*
€ 11,70*
55 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,99*
€ 12,95*
€ 6,90*
ab € 9,90*
€ 14,95*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 10,77*
€ 15,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,91*
€ 17,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
H7CX-AW-N
ab € 245,31*
Zubehör
Omron
H7CX-A11D1-N
ab € 225,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.