Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor-Beschaltung für DILM40..95 DILM95-XSPVL240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517A-45249177
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     281225
EAN/GTIN:
     4015082812256
Suchbegriffe:
Varistor
varistor

Varistor-Beschaltung für DILM40..95 DILM95-XSPVL240

Varistorschutzbeschaltung, Zubehör: Schutzbeschaltung, Spannung: Us 130 - 240 AC V, verwendbar für: DILM40 - DILM95, DILK33 - DILK50, DILMP63 - DILMP200
Weitere Informationen:
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230..690 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230..690 V
Betriebsspannung bei DC:
0 V
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,24*
€ 11,73*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 8,42*
€ 11,77*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,08*
€ 12,71*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 9,69*
€ 13,56*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,19*
€ 13,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
294044
ab € 152,05*
Zubehör
Eaton
294054
ab € 144,58*
Zubehör
Eaton
294058
ab € 151,49*
Zubehör
Eaton
294066
ab € 246,85*
Zubehör
Eaton
278233 DIULM50/11(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 323,85*
Zubehör
Eaton
278261 DIULM65/11(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 405,20*
Zubehör
Eaton
239960 SDAINLM115(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 667,36*
Zubehör
Eaton
239922 SDAINLM90(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 607,47*
Zubehör
Eaton
239892 SDAINLM70(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 487,88*
Zubehör
Eaton
101386 SDAINLM70(400V50HZ)
ab € 463,02*
Zubehör
Eaton
239937 SDAINLM90(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 566,20*
Zubehör
Eaton
239963 SDAINLM115(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 669,15*
Zubehör
Eaton
240009 SDAINLM140(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 992,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.