Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz MCZ OVP CL 24VAC0,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsschutz MCZ OVP CL 24VAC0,5A
Überspannungsschutz MCZ OVP CL 24VAC0,5A
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-45250346
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8472880000
EAN/GTIN:
     4032248049639
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
weidmüller blitzstromableiter
blitzstromableiter

Überspannungsschutz MCZ OVP CL 24VAC0,5A

Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
24 V
Nennspannung DC:
28 V
Höchste Dauerspannung AC:
38 V
Höchste Dauerspannung DC:
38 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2,5 kA
Nennlaststrom:
0,5 A
Schutzpegel Ader/Ader:
45 V
Schutzpegel Ader/Erde:
45 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 38,26*
€ 43,90*
3 Tage
8
1
€ 5,90*
ab € 37,49*
€ 49,10*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 53,071*
€ 53,071*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 47,63*
€ 54,10*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 49,13*
€ 56,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 53,071*
€ 63,15449
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 530,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.