Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel PF083A-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel PF083A-E
Sockel PF083A-E
Artikel-Nr.:
     3517A-45251084
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     PF083A-E
EAN/GTIN:
     4547648825917
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel

Sockel PF083A-E

Sockel für DIN-Schienen-/Oberflächenmontage, für MKS-2 und 61F-GPN8, Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Anzahl der Pins:
8
Breite:
41 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
21 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,51*
€ 3,76*
2 Tage
9
€ 8,90*
ab € 2,60*
€ 3,82*
€ 8,95*
ab € 2,59*
€ 3,96*
€ 6,90*
ab € 1,93*
€ 4,18*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,93*
€ 5,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
PFC-A1
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.