Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Motorschutzschalter 6,30A-9,00A GHG 635 1101 R0110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Motorschutzschalter 6,30A-9,00A GHG 635 1101 R0110
Ex-Motorschutzschalter 6,30A-9,00A GHG 635 1101 R0110
Artikel-Nr.:
     3517A-45255603
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG6351101R0110
EAN/GTIN:
     4250217428753
Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
Gehäuse für Motorschutzschalter
Motorschutzschalter

Ex-Motorschutzschalter 6,30A-9,00A GHG 635 1101 R0110

Ex-Motorschutzschalter Standard für Zone 1/21
Strombereich: 6,3 - 9 A
Polzahl: 3 Pole
Hilfskontakte: Nein
Gehäusematerial: Glassfaserverstärktes Polyester
Leitungseinführung: 2x M 32 Verschraubung (Plastik)
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
6,3..9 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6,29999999..9 A
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
400 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
2,31 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 733,46*
€ 788,03*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 751,66*
€ 823,02*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 768,31*
€ 826,65*
€ 5,95*
ab € 776,97*
€ 834,61*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 787,96*
€ 843,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,65*
€ 983,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,65*
€ 977,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,38*
€ 956,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,47*
€ 938,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,31*
€ 914,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.