| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45276104 Herst.-Nr.: 096046 EAN/GTIN: 4050143058884 |
| |
|
| | |
| Elektrodenrelais KFA6-ER-1.6 v_shortname: Konduktiver Schaltverstärker, Signaltyp: Binäreingang, Anzahl der Kanäle: 1, Feldseite Signal: Widerstand, Steuerungsseite Typ: 1x Relais (Wechsler), Übertragungsrichtung: zur Steuerung, Versorgung: 230 V AC, Anschluss Versorgung: Klemmen, Anschlussart: Schraubklemmen, Gehäusebreite: 20 mm, Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | ja | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 230 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 230 V | Anzahl der Elektrodeneingänge: | 3 | Physikalisches Messprinzip: | leitend | Ansprechempfindlichkeit einstellbar: | ja | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 131,66* | € 150,85* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 131,95* | € 151,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,65* | € 157,14* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 138,08* | € 157,58* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 136,58* | € 158,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|