Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckwächter 1polig MCS4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-45276925
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     019711
EAN/GTIN:
     4015080197119
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
eaton drucktaster
druckluftschalter

Druckwächter 1polig MCS4

IEC EN 60947-5-1, IP65, Drucküberwachung von flüssigen und gasförmigen Medien, z. B. Druckluft, zum Ansteuern von Hilfsstromkreisen, Aus- und Einschaltdruck getrennt einstellbar
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Arbeitsdruck:
7000 hPa
Einschaltdruck:
0..4,2 bar
Anfangseinstellung:
0 hPa
Ausschaltdruck:
0..4,5 bar
Endeinstellung:
0 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
0 bar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: drucktaster ip65
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 6,40*
ab € 66,21*
€ 80,53*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 69,24*
€ 83,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,86*
€ 85,62*
€ 4,00*
ab € 70,26*
€ 85,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,85*
€ 87,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
040949
ab € 10,06*
Ähnlich
Eaton
050665
ab € 3,37*
Ähnlich
Eaton
024457 MCS4FORMCDN
ab € 73,57*
Ähnlich
Eaton
071913 M-MCS
ab € 13,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.