Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter C316 T203/08 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-45284187
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     70020225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hauptschalter
Klemmenabdeckung
Lasttrenner

Leistungsschalter C316 T203/08 E

Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
315 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 454,99*
€ 550,62*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 470,79*
€ 556,15*
Frei Haus
ab € 474,79*
€ 561,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,15*
€ 661,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,39*
€ 657,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,09*
€ 624,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,92*
€ 604,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,79*
€ 560,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.