Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung KFA6-STR-1.24.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromversorgung KFA6-STR-1.24.4
Stromversorgung KFA6-STR-1.24.4
Artikel-Nr.:
     3517A-45298218
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     054270
EAN/GTIN:
     4050143058228
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul

Stromversorgung KFA6-STR-1.24.4

Stromversorgung
Anschlussklemmen abziehbar
Speisespannung 92 V ... 265 VAC
Ausgangsspannung 24 VDC, 4 A
geeignet für Power Rail Speisung, Gehäusebreite: 140 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
101 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
114 mm
Gerätebauform:
Einbaugerät
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 454,27*
€ 507,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 451,37*
€ 508,42*
Frei Haus
ab € 456,62*
€ 512,90*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 448,68*
€ 513,41*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 460,89*
€ 515,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,86*
€ 604,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,97*
€ 599,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,52*
€ 584,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,92*
€ 569,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,27*
€ 540,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.