Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45298705 Herst.-Nr.: 1SAZ421201R1006 EAN/GTIN: 4013614286063 |
| |
|
| | |
| Thermischer Auslöser 200A Class10 TA200DU-200 Thermische Überlastrelais TA200DU bieten zuverlässigen Schutz der angeschlossenen Motoren für Ströme bis zu 200 A, gemäß IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1 bzw. IEC/EN 60947-5-1. TA200DU werden direkt an Schütze AF190-AF205 angebaut, können aber auch separat auf einer Montageplatte montiert werden. Thermische Überlastrelais sind dreipolig und lösen über Bimetall-Elemente aus. Weitere Informationen: | | Einstellbarer Strombereich: | 150..200 A | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 690 V | Montageart: | Direktanbau | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 1 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 1 | Auslöseklasse: | CLASS 10 A | Reset-Funktion Eingang: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 133,83* | € 148,92* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 140,28* | € 155,40* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 148,78* | € 168,76* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 158,46* | € 175,55* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 160,76* | € 177,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|