| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45760685 Herst.-Nr.: C6PWM EAN/GTIN: 3606482098428 |
| |
|
| | |
| MicroLogic 6,0P ComPacT NS630b bis NS1600 C6PWM Diese neue MicroLogic Auslöseeinheit gehört zur neuen Generation der ComPacT NS630bN- bis NS1600-Serie. Die neue Generation des ComPacT NS bietet die gleichen Leistungen und verfügt über eine neue transparente Frontabdeckung für die Sichtbarkeit der Zubehörteile und einen neuen ergonomischen Kipphebel und optionalem LED-Auslösestatus. Der MicroLogic Auslöser hat ein neues Design und eine neue Farbe (dunkelgrau). Weitere Informationen: | | Ausführung des Motorschutzes: | elektronischer Auslöser | Bemessungsdauerstrom Iu: | 1600 A | Bemessungsschaltstrom: | 1600 A | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 252..1600 A | Kurzschlussauslöserfunktion: | verzögert | Stromeinstellung verzögerter Kurzschlussauslöser: | 378..16000 A | Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser: | 3200..24000 A | Mit Erdschlussschutzfunktion: | ja | Externe Stromversorgung erforderlich: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 186,70* | € 237,05* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.526,96* | € 2.764,42* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.585,77* | € 2.822,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|