| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45760864 Herst.-Nr.: LV836668SP EAN/GTIN: 3606481186720 |
| |
|
| | |
| Unterspannungsauslöser Unverzögert 24/30V LV836668SP Diese Ausschaltspule dient der unverzögerten Fernauslösung des Leistungsschalters MasterPact MTZ. Die Auslösung erfolgt unverzögert sobald die Versogungsspannung auf einen Wert 0,7x Nennspannung abfällt. Unverzögerter Unterspannungsauslöser MN diag 24/30V AC/DC MTZ Ersatzspule. Diese Ausschaltspule enthält eine kommunikationsfähige Diagnosefunktion. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 24 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 24 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24..30 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Flachsteckanschluss | Verzögert: | nein | Geeignet für Leistungsschalter: | ja | Geeignet für Lastschalter: | ja | Geeignet für Motorschutzschalter: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 215,66* | € 254,04* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 215,52* | € 254,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 216,58* | € 256,57* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 217,92* | € 260,08* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 222,30* | € 261,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|