| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5790442 Herst.-Nr.: LV836668SP EAN/GTIN: 3606481186720 |
| |
|
| | |
| Diese Ausschaltspule dient der unverzögerten Fernauslösung des Leistungsschalters MasterPact MTZ. Die Auslösung erfolgt unverzögert sobald die Versogungsspannung auf einen Wert 0,7x Nennspannung abfällt. Unverzögerter Unterspannungsauslöser MN diag 24/30V AC/DC MTZ Ersatzspule. Diese Ausschaltspule enthält eine kommunikationsfähige Diagnosefunktion. Diese Ausschaltspule ist als Erstzteil bestellbar. Verzögert: false, Geeignet für Lastschalter: true, Geeignet für Überlastrelais: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Flachsteckanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 24 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 24 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 24...30 V, Geeignet für Motorschutzschalter: true, Geeignet für Leistungsschalter: true, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | LV836668SP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsauslöser, Auslöser, Spannungsauslöser, U-Auslöser |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 215,24* | € 252,38* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 215,95* | € 252,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 218,34* | € 254,82* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 220,76* | € 259,43* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 217,69* | € 260,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|