Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComPacT NS630bN 4P 630A 50kA C063N4WM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ComPacT NS630bN 4P 630A 50kA C063N4WM
Artikel-Nr.:
     3517A-45769341
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     C063N4WM
EAN/GTIN:
     3606482098497
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter merlin gerin

ComPacT NS630bN 4P 630A 50kA C063N4WM

Dies ist ein ComPacT NS630b-1600, 630A, 50kA@415 VAC, 4-poliger Grundrahmen.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Verlustleistung:
76 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.710,73*
€ 1.894,95*
Frei Haus
ab € 1.723,33*
€ 1.913,17*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.894,95*
€ 2.254,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.871,03*
€ 2.226,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.791,59*
€ 2.131,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.746,86*
€ 2.078,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.710,73*
€ 2.035,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
C20WM
ab € 587,71*
Ähnlich
Schneider Electric
C50WM
ab € 671,99*
Ähnlich
Schneider Electric
R9H13425
ab € 35,95*
Ähnlich
Schneider Electric
R9H13291
ab € 187,12*
Ähnlich
Schneider Electric
R9H13283
ab € 136,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.