Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Elektro-Isolierband 25 mm x 33 m sw Super 88 25x33


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-45858065
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000057832
EAN/GTIN:
     0054007103318
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band

PVC Elektro-Isolierband 25 mm x 33 m sw Super 88 25x33

Super 88 Vinyl Elektro-Isolierband ist ein Premium-PVC-Isolierband, das sich für Anwendungen bei allen Witterungsbedingungen eignet. Dieses Elektro-Isolierband bietet durch eine Kombination aus einem elastischen Trägermaterial und einem stark haftenden Klebstoff feuchtigkeitsbeständigen elektrischen und mechanischen Schutz bei minimalem Volumen. Mit dem Super 88 Vinyl Elektro-Isolierband erhalten Sie einen feuchtigkeitsbeständigen elektrischen und mechanischen Schutz bei minimalem Volumen.
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Länge:
32,89999999 m
Doppelseitig:
nein
UV-beständig:
nein
Isolierend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
48
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,82*
€ 14,44*
Lager 3517
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,06105*
€ 14,73105*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,94*
€ 16,06*
1 Tag
41
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,43*
€ 16,47*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,17*
€ 16,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 14,73105*
€ 17,52995
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06105*
€ 14,35265
pro Stück
1 Stück enthält 48 Meter (ab € 0,25128* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 707,0904* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.