Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringraumdichtung f. 1 Kabel D=12-75mm HRD 150-SG-1/12-75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringraumdichtung f. 1 Kabel D=12-75mm HRD 150-SG-1/12-75
Ringraumdichtung f. 1 Kabel D=12-75mm HRD 150-SG-1/12-75
Artikel-Nr.:
     3517A-45861998
Hersteller:
     Hauff
Herst.-Nr.:
     2700103996
EAN/GTIN:
     4052487063951
Suchbegriffe:
Ringraumdichtung

Ringraumdichtung f. 1 Kabel D=12-75mm HRD 150-SG-1/12-75

Zur Abdichtung von Kabeln in Kernbohrungen oder Futterrohren. Geteilte Ausführung zur Abdichtung von neu zu installierenden oderbereits verlegten Kabeln. Eigenschaften: Segmentringtechnik zur individuellen Anpassung auf die Leitungsdurchmesser vor Ort.Ausführung: Segmentringtechnik
Leitung Sonderquerschnitt 1: 12-75
Lieferumfang: inkl. Blindstopfen
Werkstoffkombination: A4/EPDM55
Werkstoff Presselement: EPDM55
Werkstoff Pressplatte: A2
Werkstoff Verbindungselemente: A2
Gesamtanzahl Durchgänge: 1.
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser:
12..75 mm
Durchmesser Wanddurchbruch:
150 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 100,95*
€ 124,18*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,06*
€ 124,28*
€ 6,99*
ab € 102,07*
€ 124,88*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 100,63*
€ 125,92*
4 Tage
5
€ 6,95*
ab € 100,92*
€ 125,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,18*
€ 147,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,33*
€ 145,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,34*
€ 136,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.