Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauff - Technik Standard-Ringraumdichtung mit Segmentringtechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringraumdichtung f. 1 Kabel D=12-75mm HRD 150-SG-1/12-75
Ringraumdichtung f. 1 Kabel D=12-75mm HRD 150-SG-1/12-75
Artikel-Nr.:
     4792-40202863
Hersteller:
     Hauff-Technik
Herst.-Nr.:
     2700103996
EAN/GTIN:
     4052487063951
Suchbegriffe:
Ringraumdichtung
Standard-Ringraumdichtung mit Segmentringtechnik   Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln in Kernbohrungen oder Futterrohren. Geteilte Ausführung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Kabeln. Maße: Pressplatten: 5 mm; Dichtbreite: 40 mm Werkstoff: Pressplatten, Schrauben, Muttern und Scheiben: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L); Gummi: EPDM Lastfall: Aufstauendes Sickerwasser; Druckwasser; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1; DIN 18195 Teil 4; DIN 18195 Teil 6 FHRK-Standard: 40 Dichtheit: gas- und wasserdicht Futterrohr/Kernbohrung Øi (mm): 150 Anzahl Kabel insgesamt: 1 Anzahl Kabel: 1 ?Kabel Ø (mm): 12 - 75 Eigenschaften: Segmentringtechnik zur individuellen Anpassung auf die Leitungsdurchmesser vor Ort Bestellbezeichnung: HRD 150-SG-1/12-75 Artikelnummer: 2700103996 Fabrikat: Hauff-Technik
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
Dichteinsatz
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: HRD150 SG 1x12-75 b40 A2/EPDM55, HRD150SG1x1275b40A2EPDM55, 2700103996, Mauerdurchführung für Kabel und Rohre, Anzahl Durchgang 1: 1 ST, Ausführung: Segmentringtechnik, Dichtbreite: 40 MM, Durchführung, FHRK-Standard: 40, Futterrohr / Kernbohrung Di 1: 150 MM, Gelmanschette, Geprüft nach: GE101, Geprüfte Dichtheit: 3 BAR, Gesamtanzahl Durchgänge: 1 ST, Hauseinführung, Kabeldurchführung für Kernbohrung/Futterrohre, Kabelschutzrohrabdichtung, Leitung Sonderquerschnitt 1: 12-75, Lieferumfang: inkl. Blindstopfen, Mauerdurchführung, Schrumpf-Hauseinführungsdichtung, Schrumpf-Mauerdurchführung, Typenbezeichnung: HRD, Warmschrumpf-Durchführung, Warmschrumpf-Mauerdurchführung, Werkstoff Presselement: EPDM55, Werkstoff Pressplatte: A2, Werkstoffkombination: A4/EPDM55
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 100,73*
€ 124,36*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,32*
€ 124,46*
€ 6,99*
ab € 101,72*
€ 125,06*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 99,84*
€ 126,09*
Lager 4792
5
€ 6,95*
ab € 100,42*
€ 126,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,11*
€ 150,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,22*
€ 147,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,41*
€ 140,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,13*
€ 134,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,42*
€ 119,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.