Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfformteil Stecker gerade, sw 154-62-HW21 PO-X BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfformteil für Stecker gerade schwarz
Warmschrumpfformteil für Stecker gerade schwarz
Warmschrumpfformteil für Stecker gerade schwarz
Warmschrumpfformteil für Stecker gerade schwarz
Warmschrumpfformteil für Stecker gerade schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-45864157
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     401-54573
EAN/GTIN:
     5022660635960
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil

Warmschrumpfformteil Stecker gerade, sw 154-62-HW21 PO-X BK

Mit Lippe zwecks Zugentlastung für Stecker. Mechanischer Schutz für den Übergang Stecker/Leitung. Zur Verwendung mit Rundsteckern nach VG-Norm. Befestigungsöse. Zulassung für Wehrtechnik. Optional mit werkseitig eingebrachten thermoplastischem Innenkleber zur Abdichtung und Zugentlastung. Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
30 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
14 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
55 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
15 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
6 mm
Betriebstemperatur:
-55..105 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 12,47*
€ 15,72*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 12,79*
€ 16,07*
10
€ 5,95*
ab € 13,20*
€ 16,57*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 12,38*
€ 17,62*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 14,40*
€ 17,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 141,13*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 194,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.