Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpf Aufteilkappe 4 x 120 - 400 mm² SKE 4F/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ SKE 4F/5 Warmschrumpf-Aufteilkappe, Schwarz, 4x 120 - 400 mm²
3M™ SKE 4F/5 Warmschrumpf-Aufteilkappe, Schwarz, 4x 120 - 400 mm²
Artikel-Nr.:
     3517A-45869322
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000061605
EAN/GTIN:
     4046719193080
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch Aufteilkappe
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Kabelendverschluss

Warmschrumpf Aufteilkappe 4 x 120 - 400 mm² SKE 4F/5

Warmschrumpf-Kabelzweigmanschetten dienen zur Isolierung und Abdichtung von Kabelbrüchen bei mehradrigen bewehrten oder ummantelten Kabeln. Diese robuste Manschette bietet einen guten elektrischen und mechanischen Schutz. Die vernetzte, nach MIL-I-81765/1 zugelassene Polyolefin-Konstruktion ist halbstarr und flammhemmend. Die Warmschrumpf-Kabelzweigmanschte verfügt über eine interne Klebstoffbeschichtung, die bei Kabeln und Leiterenden eine verlässliche Abdichtung der Kabelbrüche gegen Umwelteinflüsse gewährleistet.
Weitere Informationen:
Typ:
Kaltschrumpf
Ausführung:
für 4-adrige Kabel und Leitungen
Nennquerschnitt:
400 mm²
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
95 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
36 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
220 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
38 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
14 mm
Betriebstemperatur:
135 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 21,84*
€ 27,11*
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 22,234*
€ 27,624*
2 Tage
7
1
€ 5,90*
ab € 21,43*
€ 28,95*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 21,43*
€ 29,51*
5 Tage
11
1
€ 6,95*
ab € 21,73*
€ 29,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 27,624*
€ 32,87256
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,634*
€ 31,69446
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,284*
€ 30,08796
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,234*
€ 26,45846
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 138,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.