Aderendhülsen-AHK- 1,5/10-BK 61746501
Aderendhülse END SLEEVES AHK 1.5/10 BK
Aderendhülse
Passender Crimpeinsatz: PEW 12.090
Für Querschnitt: 1.5mm²
Gesamtlänge: 19.5mm
schwarz
Elektrolytkupfer verzinnt
Anwendungsgebiete: Einsatz bei ungesicherten Anschlüssen in Schaltanlagen und Verteilern, Schienenfahrzeugen, Solaranlagen, Zündkabel usw
Für dickwandige Leitungen
Aderendhülsen-Sonderausführung mit großem Kunststoffkragen für dickwandige Leitungen (zB NSGAFÖU)
Nutzen: Größere Isolationsdicken und Wandstärken für höhere Belastung
Durch vergrößerten Isolationskragen passend für alle gängigen kurz- und erdschlusssicheren Leitungen bis 3kV