Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh-KB6-4R 63204175


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unisolierter Ringkabelschuh, 2,5-6,0 mm², 4.3 mm, M4, metall, 63204175
Unisolierter Ringkabelschuh, 2,5-6,0 mm², 4.3 mm, M4, metall, 63204175
Artikel-Nr.:
     3517A-45878577
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     63204175
EAN/GTIN:
     4044773639278
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh m4
ringkabelschuh

Kabelschuh-KB6-4R 63204175

Kabelschuh CABLE LUGS KB6-4R
Kabelschuh
Passender Crimpeinsatz: PEW 12.1071
Für Querschnitt (min./max.): 4mm² - 6mm²
Elektrolytkupfer verzinnt
Anwendungsgebiete: Schaltschrank- und Anlagenbau
Für Leiter der Klasse 2, 5 und 6
Schienenfahrzeuge und Omnibusse
Nutzen: Für erstklassige Verbindung bei einfacher Arbeitsweise
Somit beste elektrische Leitfähigkeit (geringster Widerstand)
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
4
Flanschform:
Ringform
Entspricht DIN:
ja
Isolation:
ohne
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 9,10*
€ 13,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,15*
€ 13,11*
€ 6,90*
ab € 12,23*
€ 17,48*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,09*
€ 15,5771
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,01*
€ 15,4819
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,36*
€ 14,7084
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,69*
€ 13,9111
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,31*
€ 13,4589
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,10*
€ 10,829
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,091* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.