Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisolierter Ringkabelschuh, 2,5-6,0 mm², 4.3 mm, M4, metall, 63204175


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unisolierter Ringkabelschuh, 2,5-6,0 mm², 4.3 mm, M4, metall, 63204175
Unisolierter Ringkabelschuh, 2,5-6,0 mm², 4.3 mm, M4, metall, 63204175
Artikel-Nr.:
     4502-33P6479
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     63204175
EAN/GTIN:
     4044773639278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh m4
ringkabelschuh
Kabelschuh, 63204175, LAPP Unisolierte Kabelschuhe / lötfreie Klemmen nach DIN 46234, hochwertiges Elektrolytkupfer für gute Leitfähigkeit, geringster Widerstand. Features * Für erstklassigen Anschluss mit einfachem Funktionsprinzip * Dadurch wird die beste elektrische Leitfähigkeit (geringster Widerstand) erreicht. Anwendungen * Für Kabel mit Leitern der Kategorien 2, 5 und 6 * Herstellung von Schaltschränken und Geräten * Züge und Busse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ringkabelschuh
Farbe:
metall
Gewindegröße:
M4
Isoliert:
Nein
Leiterquerschnitt:
2,5-6,0 mm²
Lochdurchmesser:
4.3 mm
Material:
Elektrolytkupfer
max. Temperatur:
120 °C
Nenngröße nach DIN:
DIN 46234
Schrumpfschlauch:
Nein
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh, Crimpkabelschuh, Presskabelschuh, Quetschkabelschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,05*
€ 10,21*
€ 5,00*
ab € 8,22*
€ 11,92*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,26*
€ 17,63*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,63*
€ 20,9797
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,58*
€ 20,9202
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,40*
€ 19,516
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,55*
€ 18,5045
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,85*
€ 17,6715
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,26*
€ 14,5894
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1226* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.