Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quetschkabelschuhe Ringform Cu 180442


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 180442 Elektrischer Kontakt
Cimco 180442 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     3517A-45882085
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180442
EAN/GTIN:
     4021103804421
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
cimco quetschkabelschuh

Quetschkabelschuhe Ringform Cu 180442

Quetschkabelschuhe, Ringform Cu, DIN 46234. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt, andere Oberflächen auf Anfrage - Besonders geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228 . Querschnitt: 16 mm²
Bolzen-Ø 10 mm
Nenngröße nach DIN: 10-16
D1: 5,8
D3: 10,5
A: 10
B: 18
L: 24
S: 1,2
Gewicht per 100 St.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Flanschform:
Ringform
Entspricht DIN:
ja
Isolation:
ohne
Nennquerschnitt:
16 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
AWG-Bereich:
6
Geeignet für massive Leiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,25347*
€ 0,35347*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,263*
€ 0,363*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2724*
€ 0,3724*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3022*
€ 0,4122*
31 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3318*
€ 0,4518*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,363*
€ 0,43197
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,313*
€ 0,37247
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,263*
€ 0,31297
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 36,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
101909
ab € 108,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.