| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-79906110 Herst.-Nr.: 101909 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hebelübersetzte Presszange mit Ratschenmechanik und Druckpunktentriegelung mit einer Vielzahl auswechselbarer, durch zwei Befestigungsschrauben Fixierte Pressprofileinsätze. Die ergonomisch geformte Crimpzange ist leicht und handlich zu bedienen. Über die Hebelwirkung des Griffs wird die integrierte Ratschenautomatik ausgelöst. Regulierbare Zwangsentriegelung garantiert optimale Crimpergebnisse. Automotive mit Pressprofileinsätzen Nr. 10 6010 (für isolierte Kabelschuhe von 0, 5 qmm bis 6 qmm), Nr. 10 6011 (für nicht isolierte Kabelschuhe 0, 5 qmm bis 10 qmm) und Nr. 10 6013 (für Flachsteckhülsen und Flachstecker mit offenen Crimpkrallen von 0, 5 qmm bis 6 qmm) Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Crimpwerkzeug | | Produktfarbe | Schwarz, Rot | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 325 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |