Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschraubung Kunststoff RQGZ1-M, AD28,5-M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-45890662
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15109028225
EAN/GTIN:
     4025113306203
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung

Schnellverschraubung Kunststoff RQGZ1-M, AD28,5-M25

Kunststoff Schnellverschraubung gerade RQGZ1-M, IP 66 einteilig, metrisches Außengewinde, Zugentlastung, konisch dichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Lloyds Register of Shipping / Gost, Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / optimaler Halt bei gleichzeitiger Abdichtung der Kabel
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
28,5 mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
1,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 5,431*
€ 7,171*
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 5,4384*
€ 7,1784*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,52051*
€ 7,27051*
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,0811*
€ 7,9911*
1
€ 6,90*
ab € 7,23*
€ 10,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,171*
€ 8,53349
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,871*
€ 8,17649
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,431*
€ 6,46289
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10233232016
ab € 124,76*
Zubehör
Flexa
10237202016
ab € 3,36*
Zubehör
Flexa
10233201016
ab € 124,10*
Zubehör
Flexa
10233202016
ab € 2,51*
Zubehör
Flexa
10233209016
ab € 103,98*
Zubehör
Flexa
10254202016
ab € 142,02*
Zubehör
Flexa
10261201016
ab € 94,86*
Zubehör
Flexa
10261232016
ab € 94,91*
Zubehör
Flexa
10267202016
ab € 1,5982*
Zubehör
Flexa
10267201016
ab € 1,5882*
Zubehör
Flexa
10261202016
ab € 1,9267*
Zubehör
Flexa
10232201016
ab € 105,36*
Zubehör
Flexa
10289932016
ab € 182,29*
Zubehör
Flexa
10231002016
ab € 1,5762*
Zubehör
Flexa
10261231016
ab € 95,435*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.