Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co ROHRflex PA 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99203566
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10233232016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
ROHRflex Kunststoff-Wellschläuche
Vollkunststoff-Schutzschlauch, innen und außen gewellt, schmales oder breites Profil, Standard, für nahezu alle Anwendungen, V0 (UL 94), EN 45545-2 (HL3)
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Halogen, Silikon
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Gewicht
60 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Kunststoffrohre
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamide 6 (PA 6)
Flammhemmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Betriebstemperatur
-40 - 150 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,488* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 148,48*
€ 176,6912
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 146,16*
€ 173,9304
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 141,23*
€ 168,0637
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 137,86*
€ 164,0534
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 124,40*
€ 148,036
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055220
ab € 1,46*
Zubehör
Flexa
15020055222
ab € 1,4654*
Zubehör
Flexa
15109021225
ab € 4,501*
Zubehör
Flexa
15109028225
ab € 53,81*
Zubehör
Flexa
15020055020
ab € 1,4554*
Zubehör
Flexa
15020055022
ab € 1,4654*
Zubehör
Flexa
15020049216
ab € 72,63*
Zubehör
Flexa
15020049016
ab € 72,49*
Zubehör
Flexa
15109021025
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.