Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch AD 13,0, 10,0x13,0mm 10236209010


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 10 mm, Außen-Ø 13 mm, BR 15 mm, Polyamid, orange, 1 0236 2
Wellschlauch, Innen-Ø 10 mm, Außen-Ø 13 mm, BR 15 mm, Polyamid, orange, 1 0236 2
Wellschlauch, Innen-Ø 10 mm, Außen-Ø 13 mm, BR 15 mm, Polyamid, orange, 1 0236 2
Artikel-Nr.:
     3517A-45898105
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10236209010
EAN/GTIN:
     4025113275141
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr

Wellschlauch AD 13,0, 10,0x13,0mm 10236209010

Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 12-S, V2 (UL 94), Ringe, IP 68/IP 69K, für sehr flexible Anwendungen, Außenbereich, innen und außen gewellt, schmales Profil Material: Kunststoff (PA), Farbe: orange (auch in grau und schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -50°C...+100°C ^ ... 130°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 - CSA 22.2 UR-File-no E86359 Eigenschaften: hohe Wechselbiegefestigkeit / luft- und flüssigkeitsdicht / öl- und benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / selbstverlöschend / flammwidrig / UV-beständig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
13 mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Außendurchmesser:
13 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Druckfestigkeit:
125 N
Einsatztemperatur:
-50..100 °C
Schutzart (IP):
IP68
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,6275*
€ 2,0975*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 1,6282*
€ 2,0982*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,8201*
€ 2,3401*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,88*
€ 2,41*
50
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 2,70*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,0982*
€ 2,49686
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,9882*
€ 2,36596
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,6282*
€ 1,93756
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 104,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15030012009
ab € 0,7182*
Zubehör
Flexa
15030012209
ab € 0,7182*
Zubehör
Flexa
15030020209
ab € 0,9982*
Zubehör
Flexa
15030028209
ab € 36,29*
Zubehör
Flexa
15030028009
ab € 36,84*
Zubehör
Flexa
15030020009
ab € 0,9982*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.