Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10236209010 ROHRflex PA 12, orange


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 10 mm, Außen-Ø 13 mm, BR 15 mm, Polyamid, orange, 1 0236 2
Wellschlauch, Innen-Ø 10 mm, Außen-Ø 13 mm, BR 15 mm, Polyamid, orange, 1 0236 2
Wellschlauch, Innen-Ø 10 mm, Außen-Ø 13 mm, BR 15 mm, Polyamid, orange, 1 0236 2
Artikel-Nr.:
     721-01262487
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10236209010
EAN/GTIN:
     4025113275141
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 12-S, V2 (UL 94), Ringe, IP 68/IP 69K, f
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, wellrohr m13, Kunststoffschlauch, Kunststoffwellschauch, ROHRflex
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,6275*
€ 2,0975*
50
€ 5,46*
ab € 1,6282*
€ 2,0982*
Lager 721
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,8201*
€ 2,3401*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,88*
€ 2,41*
50
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 2,70*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,3401*
€ 2,78472
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,2101*
€ 2,63002
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,8201*
€ 2,16592
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 117,005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15030012009
ab € 0,7182*
Zubehör
Flexa
15030012209
ab € 0,7182*
Zubehör
Flexa
15030020209
ab € 0,9982*
Zubehör
Flexa
15030028209
ab € 36,29*
Zubehör
Flexa
15030028009
ab € 36,84*
Zubehör
Flexa
15030020009
ab € 0,9982*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.