Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenstück 45mm ZW 45 RS OR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-45900697
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0120060000
EAN/GTIN:
     4008190114404
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse

Zwischenstück 45mm ZW 45 RS OR

Elektronikgehäuse in Profilform zum aufrasten auf eine Tragschiene.
Weitere Informationen:
Gehäuseart:
offen
Gehäuse anreihbar:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wandmontage möglich:
nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
orange
RAL-Nummer:
2000
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 1,60*
Lager 3517
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,2095*
€ 1,6295*
27 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,23165*
€ 1,65165*
11 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,2597*
€ 1,6897*
16 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,22*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,6295*
€ 1,93911
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5495*
€ 1,84391
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4595*
€ 1,73681
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2095*
€ 1,43931
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 32,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.