Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller ZW 45 RS OR Elektronikgehäuse RS 70 OR Zwischenstück B:45mm...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-2058559
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0120060000
EAN/GTIN:
     4008190114404
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Elektronikgehäuse in Profilform zum aufrasten auf eine Tragschiene.
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
20,6 mm
Farbe:
orange
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
2000
Tragschienenmontage möglich:
true
Gehäuseart:
offen
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
false
Wandmontage möglich:
false
Gehäuse anreihbar:
false
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 1,60*
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,2095*
€ 1,6295*
27 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,23165*
€ 1,65165*
11 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,2597*
€ 1,6897*
Lager 986
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,22*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 34,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.