Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 57.510.0155.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     3517A-45908798
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     57.510.0155.6
EAN/GTIN:
     4015573487994
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen wieland
reihenklemmen

Durchgangsklemme 57.510.0155.6

Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35/ TS 32,Nennquerschnitt: 10 mm², Baubreite: 10 mm, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen blau
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,1646*
€ 1,5046*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,4042*
€ 1,8042*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,45*
€ 1,86*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,73091*
€ 2,19091*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,41*
€ 2,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
Z7.283.2227.0
ab € 0,7456*
Zubehör
Wieland
07.311.7655.0
ab € 0,2604*
Zubehör
Wieland
04.242.5053.0
ab € 0,1153*
Zubehör
Wieland
98.190.0000.0
ab € 9,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.