Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEX-Verschlussschraube M32x1,5 EX-EVSG 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10065304 WISKA ATEX-Verschlussschraube M32x1,5 KBR-M32Atex Sechskant innen u. außen Polyamid (PA)
10065304 WISKA ATEX-Verschlussschraube M32x1,5 KBR-M32Atex Sechskant innen u. außen Polyamid (PA)
10065304 WISKA ATEX-Verschlussschraube M32x1,5 KBR-M32Atex Sechskant innen u. außen Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     3517A-45923538
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065304
EAN/GTIN:
     4007685033442
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
wiska blindstopfen
blindstopfen

ATEX-Verschlussschraube M32x1,5 EX-EVSG 32

Zum sicheren Verschliessen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern mit 6-kt. Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen pa
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 2,21*
€ 3,35*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,1616*
€ 3,3554*
4 Tage
86
1
€ 6,95*
ab € 2,1724*
€ 3,3555*
50
Frei Haus
ab € 2,7274*
€ 3,4298*
1 Tag
50
1
€ 5,90*
ab € 2,4834*
€ 3,7434*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10061784
ab € 0,2099*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.