Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckring Stahl,gal.vz 107 D PG16 GTP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Druckring Stahl,gal.vz 107 D PG16 GTP
Druckring Stahl,gal.vz 107 D PG16 GTP
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-45935049
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2027151
EAN/GTIN:
     4012195165019
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring

Druckring Stahl,gal.vz 107 D PG16 GTP

Druckring Teil 8 nach DIN 46320, passend für Kunststoff- und Messingverschraubungen nach DIN 46320.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Außendurchmesser:
20,5 mm
Innendurchmesser:
16 mm
Stärke:
0,75 mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
16
Anzahl der Durchführungen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, dichtring
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,065*
€ 10,905*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,83*
€ 11,87*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,99*
€ 12,15*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 9,64*
€ 12,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,68*
€ 13,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,87*
€ 14,1253
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,67*
€ 13,8873
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,24*
€ 13,3756
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,45*
€ 12,4355
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,83*
€ 10,5077
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0883* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.