Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanal LF 15015 br


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-45945553
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     LF1501508014
EAN/GTIN:
     4012740140058
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Kanal LF 15015 br

Leitungsführungskanal aus PVC LF 15x15mm braun. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern.
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Breite:
15 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
150 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Meter
€ 9,80*
ab € 0,758*
€ 1,308*
1 Tag
68
2
pro Meter
€ 4,99*
ab € 1,68*
€ 2,71*
3 Tage
400
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 1,69*
€ 2,72*
Lager 3517
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,695*
€ 2,735*
1 Tag
56
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,75*
€ 2,82*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 2,735*
€ 3,25465
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,425*
€ 2,88575
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,215*
€ 2,63585
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,125*
€ 2,52875
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,045*
€ 2,43355
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,695*
€ 2,01705
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 5,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
LF1501568014
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.