Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckprofil 24m RK 110 rws


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-45948982
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     RK1109010
EAN/GTIN:
     4012740863971
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen

Abdeckprofil 24m RK 110 rws

Rangierkanal-Abdeckprofil aus PVC zu RK 110x80mm reinweiß. Elektro-Installationskanal-System Rangierkanal RK aus Kunststoff als Übergang zwischen verlegten Leitungen oder Installationskanälen und Verteilerschränke. Rangierkanalprofil mit Stecknasen für Profilhalter und Rückwand sowie Sollbruchstellen zum Ausklinken für Installationskanäle für Tiefe 40, 50 und 60 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
110 mm
Länge:
2000 mm
Farbe:
reinweiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 26,15*
€ 35,17*
5 Tage
4
€ 69,00*
ab € 26,28*
€ 35,29*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 26,42*
€ 35,70*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,7594*
€ 35,9594*
€ 3,90*
ab € 26,92*
€ 36,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,17*
€ 41,8523
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,79*
€ 41,4001
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,35*
€ 39,6865
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,89*
€ 37,9491
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,02*
€ 36,9138
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,15*
€ 31,1185
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 13,075* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
M5848
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.