Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager M5848 Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager M5848 Kabelkanal-Zubehör
Hager M5848 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34766325
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M5848
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Rangierkanäle
rangierkanäle hager
abdeckung hager
Profilhalter mit 8 Bohrlöchern, aufsteckbar für Rangierkanalprofil.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
PVC
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
35 mm
Lieferumfang
Anzahl
10
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
M5849
ab € 6,72*
Zubehör
Hager
M5850
ab € 7,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.