Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzprofil KTS10M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kantenschutzprofil KTS10M
Kantenschutzprofil KTS10M
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517A-45962356
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     KTS10M
EAN/GTIN:
     4011126079005
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzprofil
kantenschutzprofil 10m
kantenschutzprofil

Kantenschutzprofil KTS10M

Kantenschutzband mit Stahlklemmband, zum Schutz der Kabel vor Verletzung an Metall- und Kunststoffschnittkanten, halogenhaltig. In persönlichen Gefährdungsbereichen ist das Kantenschutzband anzuordnen! Verwendung für : Gerätekanäle BU ... Elektroinstallationskanäle HKL ... Leitungsführungskanäle LDK ... Verdrahtungskanäle VKD ... Abmessungen (ca. Maße) H x B : 10 x 14,5 mm Stahlklemmband : 26 x 0,5 mm für Klemmbereich t : 0,75 - 4 mm Lieferlänge L : 10 m Einsatztemperaturbereich : -25° bis 60°C Werkstoff : Polyvinylchlorid-weich (PVC-weich) Farbe : schwarz
Weitere Informationen:
Geeignet für:
universal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Bauform:
Schutzband
Länge:
10000 mm
Breite:
14 mm
Höhe:
10 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kantenschutz kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 71,32*
€ 90,34*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 108,05*
€ 133,91*
Frei Haus
ab € 111,75*
€ 138,77*
€ 5,95*
ab € 119,9436*
€ 147,0536*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 172,899*
€ 211,239*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 133,91*
€ 159,3529
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 131,91*
€ 156,9729
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,92*
€ 149,8448
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,61*
€ 143,5259
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 108,05*
€ 128,5795
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 10,805* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6072909
ab € 39,1613*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.