| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45977595 Herst.-Nr.: 211 D EAN/GTIN: 4013339151905 |
| |
|
| | |
| Abstandschelle 211 D Bandeisen Abstandschelle mit Topfscheibe und Dübel, einschließlich Zylinderkopfschrauben mit Schlitz nach DIN EN ISO 1207, mit Befestigungslangloch zum Anschrauben, zur Verlegung von Bandeisen. Abmessungen (ca. Maße) B x L : 14 x 50 mm Befestigungslangloch : 5,5 x 9 mm Bohrloch-Ø : 10 mm Dübellänge : 38 mm Wandabstand : 10 mm für Bandeisen B x t : = 30 x 5 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Werkstoff Schrauben : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 25 | | € 5,00* | ab € 2,1464* | € 2,8264* | | | | | | 20 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 2,4588* | € 3,2388* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,15278* | € 3,28278* | | | | | 17 Tage | | | 25 | | € 6,50* | ab € 2,8095* | € 3,6795* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,6045* | € 3,9345* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 70,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|