Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staberder 1m lang 313/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staberder 1m lang 313/1
Staberder 1m lang 313/1
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517A-45986766
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     313/1
EAN/GTIN:
     4011126030860
Suchbegriffe:
Kreuzerder
Staberder
Tiefenerder
Staberder Anschlussschelle

Staberder 1m lang 313/1

Staberder nach DIN EN 62561 (VDE 0185-561), Kreuzprofil mit angeschweißter, gelochter Anschlusslasche. Abmessungenen (ca. Maße) Kreuzprofil H x B x t : 50 x 50 x 3 mm Lochung Kreuzprofil : 2 x Ø 11 mm Lochung Anschlusslasche : 4 x Ø 13 mm Gesamtlänge (ca. Maß) : 1000 mm Werkstoff : Stahl, feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Anschlusslasche
Durchmesser:
13 mm
Kreuzprofil:
ja
Verbindungsart:
sonstige
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 12,1273*
€ 16,0173*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 11,43*
€ 16,19*
1 Tag
10
1
€ 4,99*
ab € 11,52*
€ 16,32*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,81798*
€ 18,15798*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 28,455*
€ 38,185*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.