| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2016290 Herst.-Nr.: 2-313/1 EAN/GTIN: 4011126030860 |
| |
|
| | |
| Staberder nach DIN EN 62561 (VDE 0185-561), Kreuzprofil mit angeschweißter, gelochter Anschlusslasche. Abmessungenen (ca. Maße) Kreuzprofil H x B x t: 50 x 50 x 3 mm Lochung Kreuzprofil: 2 x Ø 11 mm Lochung Anschlusslasche: 4 x Ø 13 mm Gesamtlänge (ca. Maß): 1000 mm Werkstoff: Stahl, feuerverzinkt Ausführung: mit Anschlusslasche, Verbindungsart: sonstige, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Durchmesser: 13 mm, Länge: 1000 mm, Werkstoff: Stahl, Kreuzprofil: true Länge: 1,0 m Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann | Produkt Typ: | 313/1 | Ident Code: | 2-313/1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 12,1273* | € 16,0173* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 11,43* | € 16,19* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 11,52* | € 16,32* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,81798* | € 18,15798* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 28,455* | € 38,185* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|