Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentialausgleichschiene 7x2,5-25 2x16-95 PASAHRK7X25 #563010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-45989366
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     563010
EAN/GTIN:
     4013364027800
Suchbegriffe:
Potentialausgleichsschiene
potentialausgleichsschiene dehn
potentialausgleichsschiene

Potentialausgleichschiene 7x2,5-25 2x16-95 PASAHRK7X25 #563010

Potentialausgleichsschiene nach DIN EN 62561-1, für den Schutz- und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 (Haupterdungsschiene) und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Ausführung A, geprüft nach DIN VDE 0609, Reihenklemmen aus St/gal Zn, Schienenböcke und Abdeckhaube aus Kunststoff, grau (halogenfrei), Abdeckung plombierbar und beschriftbar.
Weitere Informationen:
Bauform:
Aufbau modular
Ausführung:
mit Abdeckhaube
Isolator:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Höhe:
60 mm
Breite:
65 mm
Länge:
200 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
2
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
409
€ 6,90*
ab € 21,85*
€ 21,85*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 20,55*
€ 27,71*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,72*
€ 28,00*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 21,29*
€ 28,65*
1 Tag
21
€ 5,90*
ab € 21,27*
€ 28,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
563015
ab € 2,72*
Zubehör
Dehn
563016
ab € 5,03*
Zubehör
Dehn
563017
ab € 9,86*
Zubehör
Dehn
563018
ab € 18,26*
Zubehör
Dehn
563013
ab € 1,53*
Zubehör
Dehn
563011
ab € 0,96*
Zubehör
Dehn
563012
ab € 2,35*
Zubehör
Dehn
563019
ab € 3,10*
Zubehör
Dehn
563014
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.