Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel mit Haken 223 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung (ähnlich)
Strichzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517A-45991688
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     223 H
EAN/GTIN:
     4013339153800
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel

Kippdübel mit Haken 223 H

Kippdübel mit Deckenhaken, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert, die Achse besteht aus dem Werkstoff Messing, für den Einsatz an Hohlraumdecken und -wänden, einschließlich 1 Flachscheibe und 1 Sechskantmutter nach DIN EN ISO 4035. Die Belastungswerte beinhalten einen Sicherheitsfaktor von 5. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Tragfähigkeit des Untergrundes.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Deckenhaken
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
5
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Dübellänge:
100 mm
Min. Hohlraumtiefe:
67 mm
Max. Plattendicke:
20 mm
Mit Unterlegscheibe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: niedax kippdübel, federklappdübel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 1,0982*
€ 1,4482*
50
Frei Haus
ab € 1,1312*
€ 1,4912*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,10001*
€ 1,73001*
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 1,4798*
€ 1,9298*
50
€ 5,95*
ab € 1,57289*
€ 2,03289*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4482*
€ 1,72336
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3782*
€ 1,64006
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0982*
€ 1,30686
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 72,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.