Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax 223 H Kippdübel m.Deckenhaken Gewinde M5 Gewindelänge 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung (ähnlich)
Strichzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     986-0306737
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339153800
EAN/GTIN:
     4013339153800
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Kippdübel mit Deckenhaken, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert, die Achse besteht aus dem Werkstoff Messing, für den Einsatz an Hohlraumdecken und -wänden, einschließlich 1 Flachscheibe und 1 Sechskantmutter nach DIN EN ISO 4035. Die Belastungswerte beinhalten einen Sicherheitsfaktor von 5. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Tragfähigkeit des Untergrundes. Gewindestange : M 5 Gewindelänge : 70 mm Gesamtlänge : 98 mm Bohrloch-Ø : 15 mm Erforderliche Hohlraumtiefe : 70 mm max. Plattendicke : 20 mm Tragfähigkeit zul. F : 0,12 kN
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung:
mit Deckenhaken
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß metrisch:
5
Mit Unterlegscheibe:
true
Mit Sechskantmutter:
true
Mit Hutmutter:
false
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Dübellänge:
100 mm
Min. Hohlraumtiefe:
67 mm
Max. Plattendicke:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: niedax kippdübel, federklappdübel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,0982*
€ 1,4482*
50
Frei Haus
ab € 1,1312*
€ 1,4912*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,10001*
€ 1,73001*
Lager 986
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 1,4798*
€ 1,9298*
50
€ 5,95*
ab € 1,57289*
€ 2,03289*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,9298*
€ 2,29646
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8398*
€ 2,18936
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4798*
€ 1,76096
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 96,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.