Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdübel M6x30,Pilzkopf 910 STP 6x30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckdübel M6x30,Pilzkopf 910 STP 6x30
Steckdübel M6x30,Pilzkopf 910 STP 6x30
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-45998556
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2351412
EAN/GTIN:
     4012195242352

Steckdübel M6x30,Pilzkopf 910 STP 6x30

Der Steckdübel ermöglicht die einfache Montage z. B. von Kennzeichnungschildern oder kleinen WDK-Kanälen. Geeignet für Beton, Kalksandstein und Ziegelmauerwerk aus Vollstein. Eine Verwendung in Gasbetonmauerwerk ist möglich, jedoch muss mit einer Reduzierung der Tragfähigkeit gerechnet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Bohrlochtiefe:
35 mm
Länge:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,43*
€ 9,16*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 6,44*
€ 9,17*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,38*
€ 9,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,00*
€ 9,96*
€ 3,90*
ab € 7,30*
€ 10,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,17*
€ 10,9123
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,13*
€ 10,8647
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,79*
€ 10,4601
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,18*
€ 9,7342
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,80*
€ 9,282
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,44*
€ 7,6636
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0644* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.