| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-45998556 Herst.-Nr.: 2351412 EAN/GTIN: 4012195242352 |
|
|
| | |
| Steckdübel M6x30,Pilzkopf 910 STP 6x30 Der Steckdübel ermöglicht die einfache Montage z. B. von Kennzeichnungschildern oder kleinen WDK-Kanälen. Geeignet für Beton, Kalksandstein und Ziegelmauerwerk aus Vollstein. Eine Verwendung in Gasbetonmauerwerk ist möglich, jedoch muss mit einer Reduzierung der Tragfähigkeit gerechnet werden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Bohrlochdurchmesser: | 6 mm | Mit Schraube: | nein | Geeignet für Sechskant-Holzschraube: | nein | Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder: | nein | Bohrlochtiefe: | 35 mm | Länge: | 30 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,41* | € 9,16* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,42* | € 9,17* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,36* | € 9,21* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,97* | € 9,97* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 7,27* | € 10,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0727* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|