Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einlegeleuchte 102W 3000K 9688 lm PLL5912562301/DALI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einlegeleuchte 102W 3000K 9688 lm PLL5912562301/DALI
LED-Einlegeleuchte 102W 3000K 9688 lm PLL5912562301/DALI
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-46033192
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     633985
EAN/GTIN:
     4043544359810
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einlegeleuchte 102W 3000K 9688 lm PLL5912562301/DALI

Einlegelichtfeld für abgehängte Deckensysteme mit sichtbarem T-Profil Modul (1250 x 625), homogene Leuchtfläche, keine UV- und Wärmestrahlung, werkzeuglose Montage, hohe Wartungsfreundlichkeit, weißes Leuchtengehäuse aus Stahlblech, externe Platzierung des Betriebsgeräts auf dem Leuchtenkörper, Leuchte steckerfertig zum Betriebsgerät, Betrieb mit oder ohne DALI-Funktion möglich, Acrylglas opal, werkzeugloses Einlegen in Decke, Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (mit DALI Dimmung)

Leuchtmittel: LED Matrix | 830 | CRI 80 | 3000 K
Lebensdauer: L90 B50 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 585,18*
€ 670,32*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 588,99*
€ 670,85*
Frei Haus
ab € 595,69*
€ 676,51*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 662,24*
€ 750,23*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,32*
€ 797,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,43*
€ 785,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,32*
€ 758,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,79*
€ 726,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,18*
€ 696,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658477
ab € 824,32*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658476
ab € 53,18*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659446
ab € 144,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.