Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 29W 3000K ET105 DALI FLIQ 200.2030.01DAsw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight 29W 3000K ET105 DALI FLIQ 200.2030.01DAsw
LED-Einbaudownlight 29W 3000K ET105 DALI FLIQ 200.2030.01DAsw
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-46048746
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     636429
EAN/GTIN:
     4043544390097
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 29W 3000K ET105 DALI FLIQ 200.2030.01DAsw

Einbau-Downlight mit optischen Designvarianten für Allgemeinbeleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), entspiegelter Mattreflektor aus Aluminium für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, Front-/Einbaurahmen aus Zinkdruckguss mit Lichteffektrahmen klar (weitere Dekor-/Lichteffektrahmen und Dekogläser sind als Option erhältlich), werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit Mini-Clamp Steckverbindung, Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern)

Leuchtmittel: LED Spot | 830 | CRI 80 | 3000 K
Lebensdauer: L90 B50 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 136,70*
€ 170,52*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 137,50*
€ 171,08*
Frei Haus
ab € 141,65*
€ 177,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,52*
€ 202,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,17*
€ 200,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,72*
€ 191,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,61*
€ 183,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,70*
€ 162,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636531
ab € 15,15*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636532
ab € 16,52*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636520
ab € 10,38*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636521
ab € 9,29*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636522
ab € 9,39*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658477
ab € 824,32*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658476
ab € 53,18*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636523
ab € 9,63*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636529
ab € 10,37*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636530
ab € 10,38*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660026
ab € 144,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.